Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C451B58 Herst.-Nr.: XUK0ARCTL2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lichtschranke Einweg UC Quader Kabel Relaiskont 35000mm IP65 30000mm XUK0ARCTL2 Weitere Informationen: | | AWG-Nummer: | 0 | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Bemessungsschaltabstand: | 30000 mm | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 24 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 24 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 24 - 240 V | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 0 | Breite des Sensors: | 18 mm | Durchmesser Sensor: | 0 mm | Einstellverfahren: | Teach-In | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Quader | Höhe des Sensors: | 50 mm | Lichtart: | Infrarotlicht | Lichtfleck: | 0 mm² | Lieferumfang des Einwegsystems: | Empfänger | Länge des Sensors: | 50 mm | Max. Ausgangsstrom: | 3000 mA | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 0 mA | Max. Schaltabstand: | 35000 mm | Max. Öffnungswinkel: | 0 ° | Min. Reflektorabstand: | 0 mm | Reaktionszeit: | 25 ms | Reichweite des Schutzfeldes: | 0 m | Schaltfrequenz: | 20 Hz | Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: | 0 V | Schutzart (IP): | IP65 | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 1 | Spannungsart: | AC/DC | Tastfunktion: | dunkelschaltend | Umgebungstemperatur: | -25 - 55 °C | Wellenlänge des Sensors: | 0 | Werkstoff der optischen Fläche: | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Einweg-Lichtschranke, Feinsicherung, G-Sicherung, Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Fotosensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichtschranke schneider electric, einweg-lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,58* | € 96,43* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,67* | € 96,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,37* | € 96,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 79,55* | € 98,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 103,37* | € 125,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|