Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP55 Aufb 80x160x97mm CI-PKZ0-GM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP55 Aufb 80x160x97mm
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP55 Aufb 80x160x97mm
Artikel-Nr.:
     262-C445C01
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260089
EAN/GTIN:
     4015082600891
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Automatengehäuse
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP55 Aufb 80x160x97mm CI-PKZ0-GM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Breite:
80 mm mm
Höhe:
160 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
97 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Schaltergehäuse, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, Motorschutzschalter, eaton (moeller) automatengehäuse, abdeckung moeller, leergehäuse ip55, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,98*
ab € 8,64*
€ 11,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,08*
€ 12,36*
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 11,20*
€ 15,05*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 11,80*
€ 15,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,95*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
035129 SVB-PKZ0-CI
ab € 5,52*
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082155
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.