Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer 4700Ohm 0,5W Ø22mm IP66 M22-R4K7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Potentiometer / 0.5W
Eaton Eaton Moeller Potentiometer / 0.5W
Eaton Eaton Moeller Potentiometer / 0.5W
Artikel-Nr.:
     262-C444F98
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229490
EAN/GTIN:
     4015082294908
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometer 4700Ohm 0,5W Ø22mm IP66 M22-R4K7
Weitere Informationen:
Anzahl der Umdrehungen:
1 - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Widerstand:
4700 Ohm kOhm
Weitere Suchbegriffe: Poti, eaton (moeller) potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, Potentiometer für Befehlsgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 8,90*
ab € 27,21*
€ 35,30*
3 Tage
3
€ 4,98*
ab € 27,56*
€ 35,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,21*
€ 37,33*
€ 5,46*
ab € 33,53*
€ 42,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,05*
€ 43,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,76*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,03*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,47*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,12*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,02*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,30*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.