Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 25A 400V AC 10x38mm Keramik LF325G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LF325G Elektrogehäusezubehör
Hager LF325G Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C352J57
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF325G
EAN/GTIN:
     3250614062452
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung T 25A 400V AC 10x38mm Keramik LF325G
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
120 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Größe:
10x38 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.6 W
Spannungsart:
AC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,7014*
€ 1,0414*
10
€ 5,46*
ab € 0,746*
€ 1,086*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,67611*
€ 1,14611*
10
€ 3,90*
ab € 0,844*
€ 1,204*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,84935*
€ 1,42935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42935*
€ 1,70093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21935*
€ 1,45103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11935*
€ 1,33203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07935*
€ 1,28443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01935*
€ 1,21303
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84935*
€ 1,01073
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.