Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 10x38mm gG 25A LF325G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungseinsatz 10x38mm gG 25A LF325G
Sicherungseinsatz 10x38mm gG 25A LF325G
Artikel-Nr.:
     3517I-45190342
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF325G
EAN/GTIN:
     3250614062452
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung

Sicherungseinsatz 10x38mm gG 25A LF325G

Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 25A 500V AC 120kA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,7114*
€ 1,0314*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,756*
€ 1,096*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,68611*
€ 1,14611*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,7277*
€ 1,2177*
1 Tag
12
1
€ 5,90*
ab € 0,7446*
€ 1,2446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.