Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindersicherung T 8A 1000V UC 10x38mm LF308PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LF308PV Elektrogehäusezubehör
Hager LF308PV Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C352H35
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF308PV
EAN/GTIN:
     3250614061547
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Zylindersicherung T 8A 1000V UC 10x38mm LF308PV
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
30 kA
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
8 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Größe:
10x38 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.55 W
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,7156*
€ 12,3556*
1
€ 5,90*
ab € 7,56*
€ 12,69*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,9412*
€ 14,1512*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,1802*
€ 14,4902*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,79287*
€ 16,78287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78287*
€ 19,97162
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66287*
€ 19,82882
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44287*
€ 18,37702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87287*
€ 17,69872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29287*
€ 17,00852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79287*
€ 14,03352
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.