Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 100A NH000 500VAC gG IMGL Kombikennmeld 3NA6830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C261H84
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA6830
EAN/GTIN:
     4001869071299
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz 100A NH000 500VAC gG IMGL Kombikennmeld 3NA6830
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsstrom:
100 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.95 W
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung c00, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,34*
€ 3,51*
25 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 2,45*
€ 3,67*
24 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,76*
8 Tage
48
3
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 3,85*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA68307
ab € 2,87*
Ähnlich
Siemens
3NA6832
ab € 2,89*
Ähnlich
Siemens
3NA6836
ab € 3,09*
Ähnlich
Siemens
3NA68247
ab € 2,98667*
Ähnlich
Siemens
3NA6803
ab € 2,69667*
Ähnlich
Siemens
3NA6805
ab € 2,61*
Ähnlich
Siemens
3NA6802
ab € 3,36667*
Ähnlich
Siemens
3NA6807
ab € 2,74667*
Ähnlich
Siemens
3NA6810
ab € 2,62*
Ähnlich
Siemens
3NA6812
ab € 2,74667*
Ähnlich
Siemens
3NA6814
ab € 2,44667*
Ähnlich
Siemens
3NA6804
ab € 3,36667*
Ähnlich
Siemens
3NA6817
ab € 2,42667*
Ähnlich
Siemens
3NA6820
ab € 2,33*
Ähnlich
Siemens
3NA6801
ab € 3,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.