Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens NH-Sicherung Gr.000 100A 500VAC gL/gG isolierte Grifflaschen 3NA6830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0050473
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA6830
EAN/GTIN:
     4001869071299
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 100 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Kombikennmelder, isolierte Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 fur den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Gerate- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Uberlast- und Kurzschlussfall. Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach wei?.Die NH-Sicherungseinsatze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugro?en 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfugbar. Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugro?e 2 von 80 A bis 315 A.SENTRON Schutzschaltgerate - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,32*
€ 3,50*
24 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 2,43*
€ 3,66*
Lager 4147
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,74*
7 Tage
48
3
€ 6,95*
ab € 2,55*
€ 3,83*
1
€ 3,90*
ab € 2,64*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA68307
ab € 2,87*
Ähnlich
Siemens
3NA6832
ab € 2,91*
Ähnlich
Siemens
3NA6836
ab € 3,09*
Ähnlich
Siemens
3NA68247
ab € 2,98667*
Ähnlich
Siemens
3NA6803
ab € 2,70667*
Ähnlich
Siemens
3NA6805
ab € 2,61*
Ähnlich
Siemens
3NA6802
ab € 3,36667*
Ähnlich
Siemens
3NA6807
ab € 2,74667*
Ähnlich
Siemens
3NA6810
ab € 2,62*
Ähnlich
Siemens
3NA6812
ab € 2,73667*
Ähnlich
Siemens
3NA6814
ab € 2,43667*
Ähnlich
Siemens
3NA6804
ab € 3,35667*
Ähnlich
Siemens
3NA6817
ab € 2,42667*
Ähnlich
Siemens
3NA6820
ab € 2,34*
Ähnlich
Siemens
3NA6801
ab € 3,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.