Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger 8Ports Wandmont Schirm RAL9010 43,6x163,6x110mm 130861-0802-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-C229B47
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-0802-E
EAN/GTIN:
     4250184132981
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Modulträger 8Ports Wandmont Schirm RAL9010 43,6x163,6x110mm 130861-0802-E
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
163.6 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
8
Geschirmt:
ja
Höhe:
43.6 mm mm
Montageart:
Wandmontage
RAL-Nummer:
9010
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Tiefe:
110 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, RJ45 Steckverbinder, snap-in patchpanel metz connect, modulare patchpanel, patchpanel 8 port, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,20*
€ 34,07*
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 26,14*
€ 34,19*
€ 3,90*
ab € 26,55*
€ 34,68*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,14*
€ 35,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,63*
€ 44,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,82*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 126,07*
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,19*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
ab € 3,18*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,77*
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,39*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.