Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
Modul AP-Gehäuse 8 Port leer reinweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
METZ CONNECT
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-08-9028
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130861-0802-E
EAN/GTIN:
4250184132981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Aufputzgehäuse zur Aufnahme von modularen Buchsen und Kupplungen für die Kupfer und Glasfaserverkabelung (RJ45, Koax, LC-D, u.v.m.). Die Gehäuse können variabel bestückt werden.
Modulgehäuse Aufputz unbestückt zur Aufnahme von 8 Einzelmodulen der Bauform modul
Highlights
Stabiles Stahlblechgehäuse
Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010
Einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung
Potentialausgleich über Flachstecker möglich
Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder
Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage
Weitere Informationen:
Gewicht:
460 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
29 cm
Farbe:
Weiß
... >
Lager 1359
>
MetzConnect
>
Installation
Weitere Suchbegriffe:
Patchpanel
,
RJ45 Steckverbinder
,
modulare patchpanel
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 25,98*
€ 33,62*
Lager 1886
2 Tage
58
€ 6,40*
ab € 26,14*
€ 33,75*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 26,21*
€ 33,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,92*
€ 34,66*
Lager 1359
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,91*
€ 35,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSF, UF, 3 AC 200-240 V, 45,00 kW
Siemens
6SL32302YC381UF0
€ 3.610,60*
Zubehör
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSF, UF, 3 AC 200-240 V, 55,00 kW
Siemens
6SL32301YC401UP0
€ 4.243,06*
Zubehör
25Gmodul
Metz Connect
130B11-25-E
€ 7,58*
Zubehör
25Gmodul (12 Stück)
Metz Connect
130B11-25-Z
€ 7,15*
Zubehör
BLIND modul lichtgrau
Metz Connect
130898-00-I
€ 1,64*
Zubehör
BLIND modul reinweiß
Metz Connect
130898-00-RW-I
€ 1,673*
Zubehör
C6Amodul 180° Buchse
Metz Connect
130B11-E
€ 5,16*
Zubehör
C6Amodul 180° Buchse DNV
Metz Connect
130B11-DNV
€ 8,98*
Zubehör
C6Amodul 180° Jack (12 Stück)
Metz Connect
130B11-Z
€ 4,56*
Zubehör
E-DAT modul 24x8(8) 1HE Patchfeld Cat.6A, Edelstahl
Metz Connect
130921-E
€ 147,77*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse, (12 Stück)
Metz Connect
130910-Z
€ 4,74*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse, T568A+T568B DNV
Metz Connect
130910-DNV
€ 8,38*
Zubehör
E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse EA
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,27*
Zubehör
FO-Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse
Metz Connect
130861-MSK-E
€ 13,95*
Zubehör
KOAX modul F-Buchse / F-Buchse
Metz Connect
130898-01-I
€ 6,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.