Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130910-I Drahtverbinder RJ-45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130910-I Drahtverbinder RJ-45 Grau
METZ CONNECT 130910-I Drahtverbinder RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30693389
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130910-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC Anlegewerkzeug
idc anlegewerkzeug
  • modulare Anschlusseinheit Cat.6A, RJ45 - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - getestet: Link bis 500 MHz - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet - montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen - Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B - leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das E-DAT modul Ladestück - Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt - Montage ohne Spezialwerkzeug - Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul - Befestigungsmöglichkeit für Staubschutzklappe - Einbauform: Modul - Kabelzuführung 180°
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Technologie
Cat.6a
Anzahl Anschlüsse
1
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.7 mm
Tiefe
43.85 mm
Höhe
22.4 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Spannung
50 V
Stromstärke
1 A
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
58 mm
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungshöhe
161 mm
Paketgewicht
413 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
130910-Z
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.