| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C150J35 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339229307 |
| |
|
| | |
| T-Stück Kabelrinne 60x400mm int.Verb vz f.Funktionserh horiz RTS60.400 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Bauform: | T-Stück horizontal | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Innenradius: | 138 mm mm | Kabelrinnenbreite: | 400 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, Abgangstrichter, Fallstück, Formstück für Kabelrinne, Formteil T-Stück, T-Stück für Kabelpritsche, T-Stück für Kabelrinne, T-Stück für Kabeltrasse, T-Stück für Kabelwanne, T-Stück für Kleinkanal, T-Stück für Minikabelrinne, T-Stück für Verteilerrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,41* | € 61,73* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,17* | € 67,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 66,14* | € 85,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 92,59* | € 116,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,41* | € 121,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|