Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück RTS 60.400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück RTS 60.400
T-Stück RTS 60.400
Artikel-Nr.:
     6012-25966710
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTS 60.400
EAN/GTIN:
     4013339229307
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
t-stück stahl

T-Stück RTS 60.400

T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! VDE zertifiziert! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
138 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, Kabelwannenabzweiger, Kabelwannen-T-Stück, T-Abzweigstück, Kabelbahnabzweiger, Kabeltrassenabzweiger, Kabelrinnenabzweiger, Kabelrinnen-T-Stück, Kabelbahn-T-Stück, Kabeltrassen-T-Stück, Kabelpritschenabzweiger, Kabelpritschen-T-Stück, Kabelbühnen-T-Stück, Kabelbühnenabzweiger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,03*
€ 61,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,80*
€ 67,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 66,49*
€ 85,67*
€ 5,46*
ab € 93,10*
€ 117,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,09*
€ 121,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 27,95*
Ähnlich
Niedax
4013339229000
ab € 39,55*
Ähnlich
Niedax
ab € 41,81*
Ähnlich
Niedax
ab € 61,73*
Ähnlich
Niedax
ab € 73,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.