Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RTS60.400 T-Stück 60x402mm m.ungel. en Seitenholmen bandverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück RTS 60.400
T-Stück RTS 60.400
Artikel-Nr.:
     986-0318952
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339229307
EAN/GTIN:
     4013339229307
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
t-stück stahl
T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! VDE zertifiziert! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 60 x 402 mm Innenholmradius R : 138 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
true
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Innenradius:
138 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
NATO-Lochbild:
false
Weitspann-Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,03*
€ 61,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,80*
€ 67,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 66,49*
€ 85,67*
€ 5,46*
ab € 93,10*
€ 117,04*
Frei Haus
ab € 97,09*
€ 121,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 27,95*
Ähnlich
Niedax
4013339229000
ab € 39,55*
Ähnlich
Niedax
ab € 41,81*
Ähnlich
Niedax
ab € 61,73*
Ähnlich
Niedax
ab € 73,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.