| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C150J32 Herst.-Nr.: 4013339229000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| T-Stück Kabelrinne 60x200mm int.Verb vz f.Funktionserh horiz RTS60.200 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Bauform: | T-Stück horizontal | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Innenradius: | 138 mm mm | Kabelrinnenbreite: | 200 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgangstrichter, Fallstück, Formstück für Kabelrinne, Formteil T-Stück, T-Stück, T-Stück für Kabelpritsche, T-Stück für Kabelrinne, T-Stück für Kabeltrasse, T-Stück für Kabelwanne, T-Stück für Kleinkanal, T-Stück für Minikabelrinne, T-Stück für Verteilerrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 38,39* | € 50,38* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,86* | € 51,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,54* | € 62,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 50,31* | € 65,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,11* | € 85,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|