Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 18x30x2000mm sbr unbeh LF-K 360qmm RAL8014 HKL2030.5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kleinhuis
Kleinhuis
Artikel-Nr.:
     262-C148E29
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126346794
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 18x30x2000mm sbr unbeh LF-K 360qmm RAL8014 HKL2030.5
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
360 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, steckmuffe pe, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,31585*
€ 2,05585*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,53*
€ 2,36*
16 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,6251*
€ 2,5557*
4 Tage
976
2
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,6502*
€ 2,583*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,05585*
€ 2,44646
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,82585*
€ 2,17276
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,77585*
€ 2,11326
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,68585*
€ 2,00616
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,62585*
€ 1,93476
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,31585*
€ 1,56586
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 4,1117* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7183*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,256*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 2,6317*
Ähnlich
HKL
ab € 3,30198*
Ähnlich
HKL
ab € 3,30198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57*
Ähnlich
HKL
ab € 3,14238*
Ähnlich
HKL
ab € 3,16238*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
ab € 1,99378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.