Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 88x60mm rws RAL9010 HFT Kst I6090.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C148A82
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126192407
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 88x60mm rws RAL9010 HFT Kst I6090.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
88 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 18,16*
€ 25,23*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,35106*
€ 25,35106*
2 Tage
40
2
€ 5,80*
ab € 19,15*
€ 25,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,2461*
€ 26,4961*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 24,68075*
€ 33,58075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58075*
€ 39,96109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51075*
€ 38,68779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03075*
€ 36,92659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94075*
€ 35,62949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23075*
€ 34,78459
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68075*
€ 29,37009
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,6269*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 6,76*
Ähnlich
HKL
ab € 9,97*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,98606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5015*
Ähnlich
HKL
ab € 7,58*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,221*
Ähnlich
HKL
ab € 1,33*
Ähnlich
HKL
ab € 1,22*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2158*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2458*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.