Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 62x60mm rws RAL9010 HFT Kst I6060.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C148A81
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126192414
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 62x60mm rws RAL9010 HFT Kst I6060.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
62 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 13,1274*
€ 18,2274*
1
€ 5,46*
ab € 14,49*
€ 20,46*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,10765*
€ 22,45765*
1
€ 3,90*
ab € 16,43*
€ 23,00*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,623*
€ 29,583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,583*
€ 35,20377
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,163*
€ 34,70397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,683*
€ 32,94277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,693*
€ 31,76467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,723*
€ 30,61037
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,623*
€ 25,73137
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,6269*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5069*
Ähnlich
HKL
ab € 6,76*
Ähnlich
HKL
ab € 9,97*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,97606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5115*
Ähnlich
HKL
ab € 7,59*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,31*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2558*
Ähnlich
HKL
ab € 19,1858*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.