Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller AP gr 2A 0-400V 3ph IP54 5stuf aus RDS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Artikel-Nr.:
     262-B892A15
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Regeltrafo
Regeltransformator
Drehzahlsteller AP gr 2A 0-400V 3ph IP54 5stuf aus RDS2
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Stufen:
5
Ausgangsspannung:
0 - 400 V
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Breite:
300 mm
Farbe:
grau
Höhe:
325 mm
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
2 A A
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
185 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 494,41*
€ 553,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 501,44*
€ 558,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 503,86*
€ 560,06*
Frei Haus
ab € 512,93*
€ 570,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 594,56*
€ 662,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,00*
€ 787,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,14*
€ 783,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,36*
€ 759,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,11*
€ 740,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,56*
€ 707,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01332
ab € 1.339,49*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01314
ab € 445,38*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01316
ab € 527,28*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01578
ab € 896,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.