Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller AP gr 11A 0-400V 3ph 5stuf aus IP54 RDS11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Artikel-Nr.:
     262-B893A25
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01332
EAN/GTIN:
     4010184013327
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
helios ventilatoren drehzahlregler
drehzahlregler
Drehzahlsteller AP gr 11A 0-400V 3ph 5stuf aus IP54 RDS11
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Stufen:
5
Ausgangsspannung:
0 - 400 V
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Höhe:
430 mm
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
11 A A
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreh-Ausschalter, EB-Drehzahlregler, Einsatz, Potentiometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.332,77*
€ 1.436,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.358,46*
€ 1.463,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.358,45*
€ 1.464,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.383,62*
€ 1.480,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.451,82*
€ 1.554,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,96*
€ 1.709,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,80*
€ 1.665,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,74*
€ 1.614,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,39*
€ 1.597,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,77*
€ 1.586,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01314
ab € 443,25*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01315
ab € 494,41*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01316
ab € 527,28*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01578
ab € 896,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.