Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller AP gr 1A 0-400V 3ph IP54 5stuf aus RDS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehzahlsteller AP gr 1A 0-400V 3ph IP54 5stuf aus
Drehzahlsteller AP gr 1A 0-400V 3ph IP54 5stuf aus
Artikel-Nr.:
     262-B892A14
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01314
EAN/GTIN:
     4010184013143
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Regeltrafo
Regeltransformator
Drehzahlsteller AP gr 1A 0-400V 3ph IP54 5stuf aus RDS1
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Stufen:
5
Ausgangsspannung:
0 - 400 V
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Breite:
300 mm
Farbe:
grau
Höhe:
325 mm
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
1 A A
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,69*
€ 591,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,03*
€ 585,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,01*
€ 568,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,94*
€ 554,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,38*
€ 530,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01332
ab € 1.339,49*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01315
ab € 494,41*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01316
ab € 527,28*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01578
ab € 896,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.