| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B848D84 Herst.-Nr.: 61028 EAN/GTIN: 4034451610286 |
| |
|
| | |
| Glassicherung 1A 250V AC Glas 61028 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 1 A | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Temperatursicherung, Thermosicherung, Übertemperatur-Sicherung, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, temperatursicherung 1a, temperatursicherung, temperatursicherung 250v |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,78* | € 1,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,79* | € 1,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,89* | € 1,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,28* | € 2,13* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,31* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|