Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans 750-496


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 750-496 Anschlussblock Grau
Wago 750-496 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     262-B785B17
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-496
EAN/GTIN:
     4055143350365
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans 750-496
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Eingang, Strom:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,78*
€ 252,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,161*
€ 257,031*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 241,46*
€ 260,73*
Frei Haus
ab € 258,13*
€ 278,75*
Frei Haus
ab € 264,87*
€ 284,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,97*
€ 305,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 11,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0688*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-610
€ 39,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
€ 4,0971*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
€ 4,7336*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
€ 5,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
€ 852,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.