Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-NotHinweisleuchte 6W 12 2122 0-3h Aufb dezentral IP66 eins 12191030003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Rettungszeichenleuchte Pfeil unten 1 2191 030 003
Ex-Rettungszeichenleuchte Pfeil unten 1 2191 030 003
Artikel-Nr.:
     262-B642B26
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12191030003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Ex-NotHinweisleuchte 6W 12 2122 0-3h Aufb dezentral IP66 eins 12191030003
Weitere Informationen:
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral
Erkennungsweite:
0 m
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
27
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Geeignet für Lampenleistung:
6 - 6 W
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom bei Notbetrieb:
0 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
0 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennbetriebsdauer:
0 - 3 h
Nennspannung:
110 - 277 V V
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag ex-leuchte led, ex leuchte, ceag ex-leuchte, Ex-Hinweisleuchte, Ex-Leuchte Not-/Hinweis, Ex-Not-/Hinweisleuchte, Ex-Notleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 811,83*
€ 887,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 809,14*
€ 887,31*
Frei Haus
ab € 1.021,28*
€ 1.106,57*
Frei Haus
ab € 1.026,25*
€ 1.117,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.257,76*
€ 1.356,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,61*
€ 1.614,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,00*
€ 1.602,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,60*
€ 1.554,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,19*
€ 1.523,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,76*
€ 1.496,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
12191030001
ab € 1.039,89*
Ähnlich
CEAG
12191030002
ab € 1.036,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.