Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 1,55V SR512 5mAh Silberoxid 1,55V Ø5,8x1,25mm V335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V335 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta V335 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     262-B556D35
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00335101111
EAN/GTIN:
     4008496101467
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Batterie Knopfzelle 1,55V SR512 5mAh Silberoxid 1,55V Ø5,8x1,25mm V335
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Durchmesser:
5.8 mm mm
Gewicht:
0.39 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
1.25 mm
IEC-Bezeichnung:
SR512
Kapazität:
5 mAh mAh
Nennspannung:
1.55 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,64*
22 Tage
240
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,68*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 1,96*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,00*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
48031
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,13*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 1,15*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,04*
Ähnlich
Varta
V309
ab € 1,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.