Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 1,55V RW316SR716SW SR67 20mAh Silberoxid Ø7,9x1,65mm V315


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Knopfzelle 1,55V RW316SR716SW SR67 20mAh Silberoxid Ø7,9x1,65mm
Batterie Knopfzelle 1,55V RW316SR716SW SR67 20mAh Silberoxid Ø7,9x1,65mm
Artikel-Nr.:
     262-B556D15
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00315101111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Batterie Knopfzelle 1,55V RW316SR716SW SR67 20mAh Silberoxid Ø7,9x1,65mm V315
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Durchmesser:
7.9 mm mm
Gewicht:
0.63 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
1.65 mm
IEC-Bezeichnung:
SR 67
Kapazität:
20 mAh mAh
Nennspannung:
1.55 V
Sonstige Bezeichnung:
RW 316/SR 716 SW
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,7325*
€ 0,9625*
2 Tage
281
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 0,99*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 1,01*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,10*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,54*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,19*
Ähnlich
Varta
370
ab € 0,42*
Ähnlich
Varta
373
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,30*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
00357 101 111
ab € 0,8575*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.