Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 1250A 3p IP31 Einb Festeinbau Motorantrieb optional INX16B3-12F-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B553A32
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183450
EAN/GTIN:
     4015081791866
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter 1250A 3p IP31 Einb Festeinbau Motorantrieb optional INX16B3-12F-1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
88 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
1250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
42 kA
Breite in Teilungseinheiten:
14
Farbe des Betätigungselements:
grün
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
597 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP31
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.156,13*
€ 2.306,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.173,14*
€ 2.307,18*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.171,07*
€ 2.318,54*
Frei Haus
ab € 2.184,44*
€ 2.334,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.674,87*
€ 2.822,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.822,75*
€ 3.359,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.795,66*
€ 3.326,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.716,05*
€ 3.232,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.677,13*
€ 3.185,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.674,87*
€ 3.183,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184235
ab € 257,79*
Zubehör
Eaton
183972
ab € 342,07*
Zubehör
Eaton
184266
ab € 173,48*
Zubehör
Eaton
184268
ab € 173,10*
Zubehör
Eaton
184270
ab € 170,88*
Zubehör
Eaton
184287
ab € 173,32*
Zubehör
Eaton
184289
ab € 162,62*
Zubehör
Eaton
184140
ab € 37,88*
Zubehör
Eaton
184104
ab € 74,69*
Zubehör
Eaton
184106
ab € 96,58*
Zubehör
Eaton
184226
ab € 57,60*
Zubehör
Eaton
184229
ab € 55,04*
Zubehör
Eaton
184223
ab € 57,65*
Zubehör
Eaton
184252
ab € 680,65*
Zubehör
Eaton
184233
ab € 198,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.