Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser UC 208-240V 220-250V IZMX-SR230AD-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B553F99
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184289
EAN/GTIN:
     4015081784271
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
eaton arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Arbeitsstromauslöser UC 208-240V 220-250V IZMX-SR230AD-1
Weitere Informationen:
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 - 250 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Leistungsaufnahme:
500 W
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,22*
€ 197,94*
Frei Haus
ab € 166,82*
€ 206,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,05*
€ 211,98*
Frei Haus
ab € 175,25*
€ 215,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 222,53*
€ 267,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,42*
€ 318,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184235
ab € 257,20*
Zubehör
Eaton
184237
ab € 257,18*
Zubehör
Eaton
184236
ab € 266,93*
Zubehör
Eaton
184238
ab € 279,38*
Zubehör
Eaton
184165
ab € 293,81*
Zubehör
Eaton
184166
ab € 293,52*
Zubehör
Eaton
184281
ab € 173,40*
Zubehör
Eaton
184283
ab € 174,30*
Zubehör
Eaton
184285
ab € 159,01*
Zubehör
Eaton
183643
ab € 4.143,07*
Zubehör
Eaton
183648
ab € 5.001,33*
Zubehör
Eaton
183447
ab € 1.371,58*
Zubehör
Eaton
183639
ab € 1.672,34*
Zubehör
Eaton
183644
ab € 2.206,82*
Zubehör
Eaton
183448
ab € 1.509,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.