Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3polig 1250A ohne Schutz INX16B3-12F-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-18065382
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183450
EAN/GTIN:
     4015081791866
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Lasttrennschalter 3polig 1250A ohne Schutz INX16B3-12F-1

Offener Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1250 A, Schutzfunktion ohne Schutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.145,92*
€ 2.335,73*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.144,56*
€ 2.336,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.168,51*
€ 2.358,26*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.176,80*
€ 2.365,74*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.413,80*
€ 2.607,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.358,26*
€ 2.806,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.339,01*
€ 2.783,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.250,98*
€ 2.678,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.203,88*
€ 2.622,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.168,51*
€ 2.580,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184235
ab € 256,25*
Zubehör
Eaton
183972
ab € 339,17*
Zubehör
Eaton
184266
ab € 173,96*
Zubehör
Eaton
184268
ab € 174,62*
Zubehör
Eaton
184270
ab € 170,72*
Zubehör
Eaton
184287
ab € 174,69*
Zubehör
Eaton
184289
ab € 162,14*
Zubehör
Eaton
184140
ab € 37,89*
Zubehör
Eaton
184104
ab € 74,74*
Zubehör
Eaton
184106
ab € 96,91*
Zubehör
Eaton
184226
ab € 57,78*
Zubehör
Eaton
184229
ab € 55,24*
Zubehör
Eaton
184223
ab € 57,79*
Zubehör
Eaton
184252
ab € 668,65*
Zubehör
Eaton
184233
ab € 197,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.