Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorantrieb UC 110-125VDC IZMX-M16-110AD-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B553F62
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter
motorantrieb leistungsschalter
Motorantrieb UC 110-125VDC IZMX-M16-110AD-1
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 - 125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Antrieb für Leistungsschalter, Fernantrieb, Magnetantrieb, Motorantrieb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 668,65*
€ 762,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,83*
€ 762,97*
Frei Haus
ab € 679,71*
€ 769,54*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 694,04*
€ 784,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 844,61*
€ 953,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,51*
€ 1.134,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,34*
€ 1.119,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,32*
€ 1.078,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,24*
€ 1.048,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,61*
€ 1.005,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183647
ab € 3.149,74*
Zubehör
Eaton
183648
ab € 5.002,17*
Zubehör
Eaton
183338
ab € 2.966,06*
Zubehör
Eaton
183363
ab € 3.888,24*
Zubehör
Eaton
183454
ab € 5.558,30*
Zubehör
Eaton
183556
ab € 4.207,72*
Zubehör
Eaton
183405
ab € 4.970,36*
Zubehör
Eaton
183359
ab € 4.227,23*
Zubehör
Eaton
183467
ab € 4.835,18*
Zubehör
Eaton
183339
ab € 3.504,63*
Zubehör
Eaton
183547
ab € 3.908,94*
Zubehör
Eaton
183455
ab € 6.085,67*
Zubehör
Eaton
183360
ab € 5.944,19*
Zubehör
Eaton
183330
ab € 4.596,46*
Zubehör
Eaton
183468
ab € 6.384,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.