Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 8VAC 85dB IP00 Kst ws AP Schnellschl 0,86A LTW101A8VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk 8VAC 85dB IP00 Kst ws AP Schnellschl 0,86A
Läutewerk 8VAC 85dB IP00 Kst ws AP Schnellschl 0,86A
Artikel-Nr.:
     262-B502A15
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24071
EAN/GTIN:
     4011459240714
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk
Läutewerk 8VAC 85dB IP00 Kst ws AP Schnellschl 0,86A LTW101A8VAC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
70 mm mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
85 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 V V
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.86 A A
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 10,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 10,81*
€ 5,00*
ab € 8,17*
€ 11,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 12,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,65*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.