Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 24071 Läutewerk 8V (max) 85 dBA Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W29383
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24071
EAN/GTIN:
     4011459240714
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk
Mechanische Läutewerke zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung.
Features:
Lautstärke ca 85 dB (A)
Betriebsspannung 8 V/AC
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
grau
Breite:
75 mm
Lautstärke:
85 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 V (max)
Herstellerfarbe:
Grau + Silber
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
8 V/AC (0,86 A)
Produkt-Art:
Läutewerk
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, Grothe, LTW 101A 8V AC 8V~AC (0, 86A)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,34*
€ 5,95*
ab € 7,99*
€ 11,34*
€ 5,46*
ab € 8,16*
€ 11,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,54*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.