Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gong 8VAC 80dB Facet elektromech Kst 0,5-0,45A D107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gong 8VAC 80dB Facet elektromech Kst 0,5-0,45A
Gong 8VAC 80dB Facet elektromech Kst 0,5-0,45A
Artikel-Nr.:
     262-B501H66
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     D107
EAN/GTIN:
     5004100211279
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Gong 8VAC 80dB Facet elektromech Kst 0,5-0,45A D107
Weitere Informationen:
Lautstärke:
80 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 - 8 V V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.5 - 0.45 A A
Technik:
elektromechanisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Elektromechanischer Gong, Läutewerk, Läutwerk, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, läutewerk 12v, elektromechanischer gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,53*
€ 25,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,49*
€ 27,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,92*
€ 32,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,68*
€ 32,35*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.