| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40048638 Herst.-Nr.: D107 EAN/GTIN: 5004100211279 |
| |
|
| | |
| D107 - Facet - Doppelklang - Trafo 8 V, 1 Amp. oder 4 Batterien 1,5 V (Baby) - Ca. 80 dB(A) - 500 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP2X | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Elektromechanischer Gong, Läutewerk, Läutwerk, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, läutewerk 12v, elektromechanischer gong, läutewerk honeywell home, D107, Gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong, 1204089 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,97* | € 26,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,84* | € 27,51* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,18* | € 27,51* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,83* | € 31,34* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,74* | € 32,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|