Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall RTR-E6121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall
Artikel-Nr.:
     262-B482A30
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111110151100
EAN/GTIN:
     4017254084614
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall RTR-E6121
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Breite:
75 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
75 mm
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
25.5 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 20,62*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 17,39*
€ 23,60*
2 Tage
271
1
€ 6,40*
ab € 18,87*
€ 25,54*
2 Tage
2
1
€ 4,98*
ab € 19,01*
€ 25,70*
3 Tage
127
1
€ 5,80*
ab € 19,44*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
111 1102 51 100
ab € 20,26*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1104 51 100
ab € 22,67*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1707 51 100
ab € 24,41*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1709 80 100
ab € 28,23*
Ähnlich
Eberle Controls
111110250100
ab € 21,18*
Ähnlich
Eberle Controls
111110351100
ab € 26,53*
Ähnlich
Eberle Controls
121 1101 51 100
ab € 18,46*
Ähnlich
Eberle Controls
RTRE 6731
ab € 24,16*
Ähnlich
Eberle Controls
111170451100
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.