Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 24V 1A Wechsler IP30 Bimetall RTR-E6749


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B482A16
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111170980100
EAN/GTIN:
     4017254137549
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 24V 1A Wechsler IP30 Bimetall RTR-E6749
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
24V AC
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Breite:
75 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Höhe:
75 mm
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Max. Kontaktbelastung:
1 A
Max. Spannung der Kontakte:
24 V
Messbereich:
5 - 60 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
25.5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 32,95*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 28,07*
€ 37,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,17*
€ 40,06*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,72*
€ 42,10*
4 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 31,43*
€ 42,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
111110151100
ab € 17,34*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1102 51 100
ab € 20,18*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1104 51 100
ab € 22,53*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1707 51 100
ab € 25,70*
Ähnlich
Eberle Controls
111110250100
ab € 21,28*
Ähnlich
Eberle Controls
111110351100
ab € 26,34*
Ähnlich
Eberle Controls
111170551100
ab € 23,99*
Ähnlich
Eberle Controls
111170451100
ab € 25,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.