Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler, 230 VAC, 5 bis 60 °C, weiß, 111170980100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler, 230 VAC, 5 bis 60 °C, weiß, 111170980100
Raumtemperaturregler, 230 VAC, 5 bis 60 °C, weiß, 111170980100
Artikel-Nr.:
     4502-06N8018
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111170980100
EAN/GTIN:
     4017254137549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler Serie RTR-E 6000 Typ Eberle RTR-E. Mit thermischer Rückführung, für Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene; Betriebsspannung: 230 VAC 50/60 Hz, Schutzart: IP 30, Maße: 75 x 75 x 25,5 mm. Typ RTR-E 6749. Mit geschlossenem Gehäusedeckel und Goldkontakten für niedrige Schaltströme/Spannungen; Temperaturbereich: +5,0 bis +60 °C, Kontakt: 1 Wechsler, Betriebsspannung: min. 1,0 V, Schaltstrom: AC 10 mA bis 10 A Heizen, DC 30 W, UC min. 1,0 V, min. 1,0 mA, max. 1,0 A, 10 mA bis 5,0 A Kühlen, Hysterese: ca. 0,5 K. Typ: 111 1709 80 100, Raumtemperaturregler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
5 °C
Montage:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP30
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler eberle, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Thermostat, Haustechnik
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 28,17*
€ 32,14*
1
€ 5,95*
ab € 28,43*
€ 37,57*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,10*
€ 39,80*
2 Tage
13
1
€ 5,80*
ab € 31,21*
€ 41,21*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,77*
€ 41,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 803,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
111110151100
ab € 17,28*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1102 51 100
ab € 20,20*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1104 51 100
ab € 22,72*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1707 51 100
ab € 24,43*
Ähnlich
Eberle Controls
111110250100
ab € 21,13*
Ähnlich
Eberle Controls
111110351100
ab € 26,46*
Ähnlich
Eberle Controls
RTRE 6731
ab € 24,21*
Ähnlich
Eberle Controls
111170451100
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.