Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-CEE-Kupplung 5p 32A 400Vrt 6h Kst 1 ger 21 22 IIC GHG5123506R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-CEE-Kupplung 5p 32A 400Vrt 6h Kst 1 ger 21 22 IIC
Ex-CEE-Kupplung 5p 32A 400Vrt 6h Kst 1 ger 21 22 IIC
Artikel-Nr.:
     262-B451G62
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5123506R0001
EAN/GTIN:
     4250217427046
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Ex-CEE-Kupplung 5p 32A 400Vrt 6h Kst 1 ger 21 22 IIC GHG5123506R0001
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Ex-Klasse:
IIC
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kabeleinführung:
gerade
Kennfarbe:
rot
Nennstrom:
32 A A
Netzspannung:
690 V V
Polzahl:
5
Schutzkontakt:
ja
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, cee-kupplung 32a ip54, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip54, Ex-CEE-Kupplung, Ex-CEE-Stecker, Ex-CEE-Stecker/-Kupplung, Explosionsgeschützte CEE-Kupplung, Explosionsgeschützter CEE-Stecker, Kupplung, Stecker, Steckvorrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 676,38*
€ 758,57*
Frei Haus
ab € 694,68*
€ 774,04*
Frei Haus
ab € 697,87*
€ 781,30*
Frei Haus
ab € 685,84*
€ 786,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 940,80*
€ 1.027,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,54*
€ 1.222,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,90*
€ 1.213,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,42*
€ 1.173,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,07*
€ 1.146,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,80*
€ 1.119,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
GHG 5127506R0001
ab € 142,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.