| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4020314 Herst.-Nr.: GHG5123506R0001 EAN/GTIN: 4250217427046 |
| |
|
| | |
| Ex-Coupler for Zone 1/21, 32 A, 5-pole346-415 V, 6 h, 1 cable gland Nennstrom: 32 A, Ausführung: Kupplung, Netzspannung: 415 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: true, Polzahl: 5, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Ausführung: Kupplung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5123506R0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, cee-kupplung 32a ip54, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip54, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 677,84* | € 755,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 693,24* | € 771,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 700,23* | € 778,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 685,70* | € 783,79* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 729,14* | € 806,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|