Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 380-415V 5Pol GHG 512 3506 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 380-415V 5Pol GHG 512 3506 R0001
Kupplung 380-415V 5Pol GHG 512 3506 R0001
Artikel-Nr.:
     6012-46505523
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5123506R0001
EAN/GTIN:
     4250217427046
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung

Kupplung 380-415V 5Pol GHG 512 3506 R0001

Ex-Kupplung für Zone 1/21, 32 A, 5-pol.346-415 V, 6 h, Leitungseinführungen: 1, Polyamid
Weitere Informationen:
Netzspannung:
415 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Kupplung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, cee-kupplung 32a ip54, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip54, Steckvorrichtung, Ex-Steckvorrichtung, Ex-Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 678,29*
€ 749,54*
Frei Haus
ab € 691,26*
€ 764,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 701,52*
€ 771,84*
Frei Haus
ab € 685,97*
€ 777,01*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 729,43*
€ 799,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,84*
€ 918,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,49*
€ 904,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,25*
€ 879,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,77*
€ 860,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,52*
€ 834,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
GHG 5127506R0001
ab € 143,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.