Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd gn hoch Ø22,5mm IP67IP69K L-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     262-B447D83
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208690
EAN/GTIN:
     4015082086909
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Hilfskontakt
Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd gn hoch Ø22,5mm IP67IP69K L-G
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
BA9s
Ausführung der Linse:
hoch
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
250 - 250 V
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe der Linse:
grün
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, Leuchtmelder Komplettgerät, Signallampe, ba9s eaton, leuchtmittel ba9s, leuchtmelder 22,5 mm, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Meldeleuchte, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,19*
€ 10,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,04*
€ 11,44*
€ 5,46*
ab € 8,42*
€ 11,99*
€ 4,00*
ab € 8,50*
€ 12,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,60*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
216543
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
216546
ab € 17,20*
Zubehör
Eaton
216547
ab € 20,87*
Zubehör
Eaton
216549
ab € 4,73*
Zubehör
Eaton
216552
ab € 14,13*
Zubehör
Eaton
216553
ab € 17,15*
Zubehör
Eaton
216535
ab € 6,11*
Zubehör
Eaton
216542 M22-EY1
ab € 8,76*
Zubehör
Eaton
216544 M22-E3
ab € 9,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.