Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 0,55kW 24V DC 1,5A 1-1,6A IP20 MSC-D-1,6-M7(24VDC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B435I93
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283159
EAN/GTIN:
     4015082831592
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
Motorstarterkombination 0,55kW 24V DC 1,5A 1-1,6A IP20 MSC-D-1,6-M7(24VDC)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
50 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.55 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1.6 A
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
45 mm
Höhe:
180 mm
Leistungsaufnahme:
2.6 W
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
95 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1.6 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,97*
€ 98,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,04*
€ 101,41*
€ 5,46*
ab € 93,26*
€ 107,72*
Frei Haus
ab € 97,07*
€ 111,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,53*
€ 115,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
118560 DIL-SWD-32-001
ab € 20,12*
Zubehör
Eaton
118561 DIL-SWD-32-002
ab € 26,97*
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.