| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C423J48 Herst.-Nr.: 279356 EAN/GTIN: 4015082793562 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 375x500x225mm Geeignet für NOT-AUS NZM2-XCI45-TVDVR Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbau | Breite: | 375 mm mm | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Höhe: | 500 mm mm | Mit transparentem Deckel: | ja | Schutzart (IP): | IP65 | Tiefe: | 225 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Türkupplungsdrehantrieb, eaton leergehäuse ip65, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,49* | € 399,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 359,59* | € 405,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,05* | € 424,25* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 388,80* | € 436,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 391,29* | € 442,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|