Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 100A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N1-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-B423B34
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259144
EAN/GTIN:
     4015082591441
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Hauptschalter 100A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N1-100
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
145 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,28*
€ 172,74*
2 Tage
15
€ 8,90*
ab € 152,60*
€ 178,36*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,58*
€ 199,96*
Frei Haus
ab € 183,62*
€ 211,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 188,55*
€ 217,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 51,93*
Zubehör
Eaton
260019
ab € 15,84*
Zubehör
Eaton
259780
ab € 74,00*
Zubehör
Eaton
259798
ab € 70,50*
Zubehör
Eaton
259724
ab € 57,48*
Zubehör
Eaton
259742
ab € 56,77*
Zubehör
Eaton
259782
ab € 70,62*
Zubehör
Eaton
259800
ab € 70,59*
Zubehör
Eaton
259744
ab € 54,09*
Zubehör
Eaton
259784
ab € 74,25*
Zubehör
Eaton
259802
ab € 70,67*
Zubehör
Eaton
259746
ab € 56,55*
Zubehör
Eaton
259778
ab € 74,23*
Zubehör
Eaton
259722
ab € 60,34*
Zubehör
Eaton
259442 NZM1-XU208-240AC
ab € 67,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.