| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B423G27 Herst.-Nr.: 259778 EAN/GTIN: 4015082597788 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser UC 60V 1S NZM1-XAHIV60AC/DC Weitere Informationen: | | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 60 - 60 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 60 - 60 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 60 - 60 V | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Geeignet für Lastschalter: | ja | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,02* | € 92,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,55* | € 95,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,07* | € 100,14* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,39* | € 103,72* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 91,53* | € 112,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|