Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 0,1-0,16A Einb 0,16AIu 380-400V IP20 thermomagnetisch MS116-0.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter 3p 0,1-0,16A Einb 0,16AIu 380-400V IP20 thermomagnetisch
Motorschutzschalter 3p 0,1-0,16A Einb 0,16AIu 380-400V IP20 thermomagnetisch
Artikel-Nr.:
     262-B421A00
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM250000R1001
EAN/GTIN:
     4013614320248
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Motorschutzschalter 3p 0,1-0,16A Einb 0,16AIu 380-400V IP20 thermomagnetisch MS116-0.16
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.03 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
380 - 400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.16 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Breite:
45 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 - 2 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Höhe:
90 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
85.6 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.1 - 0.16 A
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, schutzschalter abb, schutzschalter, gehäuse für motorschutzschalter ip65, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,79*
€ 37,69*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,65*
€ 42,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,15*
€ 44,30*
€ 5,90*
ab € 28,21*
€ 44,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,52*
€ 54,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201903R1002
ab € 8,29*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1002
ab € 20,46*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1003
ab € 20,39*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1104
ab € 8,73*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1002
ab € 20,40*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1003 SK1-02
ab € 9,38*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1010 IB132-G
ab € 11,44*
Zubehör
ABB
1SAM201920R1002 MSHD-LY
ab € 11,06*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1102 PS1-2-0-65
ab € 5,96*
Zubehör
ABB
1SBN082306T2000 BEA38-4
ab € 5,78*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1011
ab € 12,43*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1004
ab € 18,00*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1001
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.