Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Motorschutzs. MS116-0,16/0,1-0,16A MS 116 0,1-0,16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0201572
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM250000R1001
EAN/GTIN:
     4013614320248
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Motorschutzschalter MS116 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht fur die kompakte und wirtschaftliche Baureihe fur den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das temperaturkompensierte Gerat hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschlie?vorrichtung in 0-Position verriegelbar. Hilfs- und Signalkontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromausloser konnen ohne Werkzeug angebaut werden. 3-Phasen-Schienen fur 65 A bzw. fur 100 A und Einspeiseblocke fur 25 mm? bzw 35 mm? erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrerer Motorschutzschalter. Schutzgehause sowie Zubehor fur Schaltschrank- und Tureinbau erganzen das Sortiment.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,87*
€ 37,51*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,72*
€ 42,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,08*
€ 43,96*
€ 5,90*
ab € 28,45*
€ 44,19*
€ 5,46*
ab € 34,55*
€ 44,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201904R1002
ab € 20,43*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1003
ab € 20,47*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1104
ab € 8,78*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1002
ab € 20,54*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1002 SK1-20
ab € 8,27*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1003 SK1-02
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1010 IB132-G
ab € 11,43*
Zubehör
ABB
1SAM201920R1002 MSHD-LY
ab € 11,10*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1102 PS1-2-0-65
ab € 5,98*
Zubehör
ABB
1SBN082306T2000 BEA38-4
ab € 5,78*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1011
ab € 12,38*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1004
ab € 17,92*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1001
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.