Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe CEE 3-7p 63A IP67 40787


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 40787 Steckdosensicherung Weiß
MENNEKES 40787 Steckdosensicherung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B416I92
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40787
EAN/GTIN:
     4015394047667
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Schutzkappe CEE 3-7p 63A IP67 40787
Weitere Informationen:
Nennstrom:
63 A A
Polzahl:
3 - 7
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen Kinderschutz, Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, kinderschutz steckdosen, Schutzkappe, Schutzkappe für CEE-Stecker, Staubkappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 54,78*
€ 67,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 54,77*
€ 67,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 56,94*
€ 68,18*
1
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 68,21*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 67,47*
€ 72,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40784
ab € 35,80*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40785
ab € 15,02*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40786
ab € 37,97*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40788
ab € 57,27*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40841
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.