Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe CEE 3-7p 32A IP67 40786


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 40786 Steckdosensicherung Weiß
MENNEKES 40786 Steckdosensicherung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B416I91
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Schutzkappe CEE 3-7p 32A IP67 40786
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32 A A
Polzahl:
3 - 7
Schutzart (IP):
IP67
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,40*
€ 47,37*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 52,99*
€ 56,28*
1
€ 5,46*
ab € 45,30*
€ 56,40*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 53,04*
€ 56,61*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 56,21*
€ 68,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40784
ab € 35,90*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40785
ab € 14,99*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40787
ab € 55,11*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40788
ab € 57,71*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40841
ab € 40,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.