Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B361G01 Herst.-Nr.: 740.002 EAN/GTIN: 4016514009749 |
| |
|
| | |
| Flachstecker 16A 250V Gummi IP20 ger sw Schraubkl 740.002 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Ausführung: | Flachstecker | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Steckrichtung: | gerade | Werkstoff: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkabelsteckverbinder, Pfosten-Steckverbinder, Pfostenverbinder, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stecker Illuleitung, cee-stecker 16a 250v ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip44, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 3,62* | € 5,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,76* | € 5,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,79* | € 5,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,93* | € 5,86* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,77* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|